Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbare Krankentrage gemäß DIN 13024, aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
bahre
Klappbare Krankentrage gemäß DIN 13024, aus Aluminium
  • hochbelastbare, 1 x klappbare Krankentrage gemäß DIN 13024 mit nahtlosen Aluminium-Vierkantprofilen
  • 4 Gleitfüße, verriegelbare Stahlgelenke
  • Kopfkissentasche, Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen
  • Bezug aus Chemiefasergewebe, desinfizierbar, pflegeleicht
  • Maße B x T x H (mm): gebrauchsfertig 2.300 x 137 x 556, zusammengeklappt 1.920 x 150 x 145
Technische Daten:
  • Version: Krankentrage, -liege
  • Farbe: grau
  • Breite außen [mm]: 2302
  • Tiefe außen [mm]: 137
  • Höhe außen [mm]: 556
  • Gewicht [kg]: 9,003
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2302 mm
Tiefe Außen:
137 mm
Höhe Außen:
556 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
9,003 kg
Weitere Suchbegriffe: krankentrage klappbar, Krankentragen, Krankenliegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116589
ab € 244,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.