Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Großmüllbehälter aus PE, 1.100 l, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-116-073
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  116-073
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Großmüllbehälter aus PE, 1.100 l, grün, chemikaliengeschützt, verrottungsfest und leicht zu reinigen, aus Niederdruck-Polyethylen, dadurch geringes Eigengewicht, mit vier Sicherheitslenkrollen und Wasserablaufstutzen, Ausführung gemäß DIN 840-3, Maße B x T x H: 1360 x 1220 x 1465 mm, max. Füllgewicht: 450kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Entsorgung, Reinigung > Abfallsammlung im Außenbereich > Großmüllbehälter aus Kunststoff und Stahl
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
20 Tage
Frei Haus
€ 579,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,00*
€ 689,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
165-083
€ 1.778,00*
€ 2.115,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG