Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb aus Polyethylen (PE), zur Wandmontage, 50 Liter Volumen, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallkorb aus Polyethylen (PE), zur Wandmontage, 50 Liter Volumen, orange
  • Abfallkorb im klassischen Design, inkl. Befestigungsblech zur Wandmontage
  • ideal für den Außenbereich
  • leichte Entleerung durch federverriegelten Deckel, Kippmechanismus und Griffmulde im Boden
  • hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • mit Edelstahl-Blech im Einwurfbereich zum Ausdrücken von Zigaretten
  • inkl. Feuerwehr-Dreikantschlüssel
  • Maße B x T x H (mm): 435 x 340 x 740
  • Stahlpfosten optional als Zubehör lieferbar
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 50
  • Farbe: orange
  • Eigenschaften: Pfosten-/Wandmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 432
  • Breite außen [mm]: 340
  • Höhe außen [mm]: 740
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
432 mm
Breite Außen:
340 mm
Tiefe Außen:
432 mm
Höhe Außen:
740 mm
Volumen:
50 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen orange, Abfallkorb, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Müllkorb, Müllbehälter, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
262554
ab € 55,73*
Zubehör
k.A.
137526
ab € 7,41*
Zubehör
k.A.
137527
ab € 7,40*
Zubehör
k.A.
116029
ab € 59,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.