Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber-Set bestehend aus 10 verschiedenen Piktogrammen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschild Mülltrennsystem
Hinweisschild für Mülltrennsystem
Aufkleberset bestehend aus 10 verschiedenen Piktogrammen
  • zur Kennzeichnung von Wertstoff-Sammelsystemen mit Begriffen und farbigen Piktogrammen
  • Maße (B x H): 180 x 75 mm
  • Set bestehend aus je einmal: Weiß-, Bunt-, Grün- und Braunglas, Batterien, Bio-Abfall, Restmüll, Gelber Sack, Kunststoff und Verpackungen und Papier/Pappe
  • Jedes Motiv ist auch in 10er-Verpackungseinheiten erhältlich
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 180
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Länge Außen:
180 mm
Breite Außen:
180 mm
Höhe Außen:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem-Hinweisschild, aufkleber, Etiketten, Piktogramm, Sticker, Label
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,12*
€ 60,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,85*
€ 60,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,93*
€ 57,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,27*
€ 56,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,09*
€ 54,85
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,07*
€ 42,92
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
116018
ab € 34,93*
Ähnlich
k.A.
116019
ab € 36,08*
Ähnlich
k.A.
116017
ab € 34,75*
Ähnlich
k.A.
116015
ab € 34,84*
Ähnlich
k.A.
116021
ab € 36,24*
Ähnlich
k.A.
116016
ab € 34,98*
Ähnlich
k.A.
116023
ab € 36,25*
Ähnlich
k.A.
116020
ab € 36,25*
Ähnlich
k.A.
116022
ab € 36,06*
Ähnlich
k.A.
116014
ab € 34,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.