Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Modul-Container WHG 210+Regal ER20,lack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-115-799
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  115-799
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Modul-Container WHG 210+Regal ER20,lack., mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z) Nr. Z-38.5-177 des DIBt, zur Lagerung von Flüssigkeiten aller VbF-Klassen (AI-AIII und B) und Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) zugelassen (technische Lüftung zur Gewährleistung des erforderlichen Luftwechsels notwendig), geschlossene Bauart mit Wänden und Dach aus verzinkten Trapezblechen, 2-flügelige Drehtür mit Sicherheitsschloss an der langen Containerseite, integrierte Auffangwanne aus feuerverzinktem Stahl mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z) Nr. Z-38.5-176 des DIBt, Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 571-1 mit Werksprüfzeugnis, herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene, Spritzschutz durch verzinkte Flüssigkeitseinleitbleche, 30 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion, incl. Kranösen und Lüftungsgittern, eingebautes Einbauregal ER 20 mit drei feuerverzinkten Gitterrosten zur Kleingebindelagerung, vorbereitet zur Bodenverankerung auf bauseitig erstelltem Streifenfundament, hochwertige 2K-PUR-Lackierung RAL 5010, enzianblau, Anlieferung komplett montiert, Außenmaße (BxTxH): 2170 x 1090 x 2350 mm, lichte Innenmaße (BxTxH): 2000 x 830 x 2000 mm, lichte Türmaße (BxH): 1750 x 1910 mm, Auffangvolumen: 300 l, Traglast b. g. v. Last: 1000 kg/m², Dachlast: 100 kg/m², Gewicht ohne Zubehör: ca. 360 kg, technische Daten des Regals, Maße (BxT): 2000 x 500 mm, Fachlast b. g. v. Last: 120 kg, Feldlast b. g. v. Last: 360 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Umweltschutz, Gefahrstofflagerung > Lagersysteme zur Außenaufstellung > Modul-Container
Weitere Suchbegriffe: Außenlagerung, Gefahrstoff-Depots, IBC-Lager, KTC, Lagercontainer, Safe-Depots, Schadstoff-Depots, Sicherheits-Depots, Umweltcontainer, Safe-Tanks
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
20 Tage
Frei Haus
€ 2.160,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.160,00*
€ 2.570,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG