Produktinformationen von Denios |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 420BLB-115-795 Herst.-Nr.: 115-795 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Modul-Container WHG 210, lackiert, verz., mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z) Nr. Z-38.5-177 des DIBt, zur Lagerung von Flüssigkeiten aller VbF-Klassen (AI-AIII und B) und Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) zugelassen (technische Lüftung zur Gewährleistung des erforderlichen Luftwechsels notwendig), geschlossene Bauart mit Wänden und Dach aus verzinkten Trapezblechen, 2-flügelige Drehtür mit Sicherheitsschloss an der langen Containerseite, integrierte Auffangwanne aus feuerverzinktem Stahl mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z) Nr. Z-38.5-176 des DIBt, Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 571-1 mit Werksprüfzeugnis, herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene, Spritzschutz durch verzinkte Flüssigkeitseinleitbleche, 30 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion, incl. Kranösen und Lüftungsgittern, vorbereitet zur Bodenverankerung auf bauseitig erstelltem Streifenfundament, hochwertige 2K-PUR-Lackierung RAL 5010, enzianblau, Anlieferung komplett montiert, Außenmaße (BxTxH): 2170 x 1090 x 2350 mm, lichte Innenmaße (BxTxH): 2000 x 830 x 2000 mm, lichte Türmaße (BxH): 1750 x 1910 mm, Auffangvolumen: 300 l, Traglast b. g. v. Last: 1000 kg/m², Dachlast: 100 kg/m², Gewicht ohne Zubehör: ca. 360 kg Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Außenlagerung, Gefahrstoff-Depots, IBC-Lager, KTC, Lagercontainer, Safe-Depots, Schadstoff-Depots, Sicherheits-Depots, Umweltcontainer, Safe-Tanks |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 133,00* | € 158,27 | Zubehör | | | | € 197,00* | € 234,43 | Zubehör | | | | € 187,00* | € 222,53 | Zubehör | | | | € 329,00* | € 391,51 | Zubehör | | | | € 168,00* | € 199,92 | Zubehör | | | | € 261,00* | € 310,59 | Zubehör | | | | € 568,00* | € 675,92 | Zubehör | | | | € 994,00* | € 1.182,86 | Zubehör | | | | € 81,50* | € 96,99 | Zubehör | | | | € 27,50* | € 32,73 | Zubehör | | | | € 53,00* | € 63,07 | Zubehör | | | | € 1.746,00* | € 2.077,74 | Zubehör | | | | € 1.482,00* | € 1.763,58 | Zubehör |  | | | € 13,50* | € 16,07 | Zubehör | | | | € 23,50* | € 27,97 | Zubehör | | | | € 121,00* | € 143,99 | Zubehör | | | | € 174,00* | € 207,06 |
|  |  |
|
 |
|
|