Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einbauregal Typ ER 10 f. Modul-Container


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420BLB-115-774
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  115-774
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Einbauregal Typ ER 10 f. Modul-Container, zum Abstellen von Kleingebinden, bestehend aus: 2 Regalstützen, 6 Traversen und 3 Gitterrostauflagen, mit 8 Bohrungen im Abstand von 150 mm, Maße (B x T): 1000 x 500 mm, Fachlast b. g. v. Last: 75 kg, Feldlast b. g. v. Last: 225 kg, Gewicht: ca. 42 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Umweltschutz, Gefahrstofflagerung > Lagersysteme zur Außenaufstellung > Modul-Container Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Einbauregale, Lagerregale, Kleinteilregale
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
15 Tage
Frei Haus
€ 168,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG