Produktinformationen von Denios |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 420BLB-115-766 Herst.-Nr.: 115-766 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Produktbeschreibung: Modul-Container WHG 340-K, ISO, verzinkt, mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z) Nr. Z-38.5-177 des DIBt, zur Lagerung von Flüssigkeiten aller VbF-Klassen (AI-AIII und B) und Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) zugelassen (technische Lüftung zur Gewährleistung des erforderlichen Luftwechsels notwendig), geschlossene Bauart mit Wänden und Dach aus verzinkten Trapezblechen, zusätzliche Wärmeisolierung durch 40 mm mineralische, nichtbrennbare Wärmedämmung (Baustoffklasse A) beidseitig mit verzinkter Stahldeckschale beplankt, 2-flügelige Drehtür mit Sicherheitsschloss an der kurzen Containerseite, integrierte Auffangwanne aus feuerverzinktem Stahl mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z) Nr. Z-38.5-176 des DIBt, Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 571-1 mit Werksprüfzeugnis, herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene, Spritzschutz durch verzinkte Flüssigkeitseinleitbleche, 30 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion, incl. Kranösen und Lüftungsgittern, vorbereitet zur Bodenverankerung auf bauseitig erstelltem Streifenfundament, Anlieferung komplett montiert, Außenmaße (BxTxH): 2800 x 4095 x 2350 mm, lichte Innenmaße (BxTxH): 2470 x 3710 x 1940 mm, licht Türmaße (BxH): 1850 x 1920 mm, Auffangvolumen: 1350 l, Traglast b. g. v. Last: 1000 kg/m², Dachlast: 100 kg/m², Gewicht ohne Zubehör: ca. 1300 kg Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Außenlagerung, frostfreie Lagerungen, Gefahrstoff-Depots, Gefahrstoffstationen, IBC-Lager, Isolierte Container, KTC, Lagercontainer, Safe-Depots, Schadstoff-Depots, Sicherheits-Depots, Umweltcontainer, Wärmeisolierte Container, Safe-Tanks |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 198,00* | € 235,62 | Zubehör | | | | € 197,00* | € 234,43 | Zubehör | | | | € 187,00* | € 222,53 | Zubehör | | | | € 329,00* | € 391,51 | Zubehör | | | | € 194,00* | € 230,86 | Zubehör | | | | € 307,00* | € 365,33 | Zubehör | | | | € 568,00* | € 675,92 | Zubehör | | | | € 994,00* | € 1.182,86 | Zubehör | | | | € 81,50* | € 96,99 | Zubehör | | | | € 27,50* | € 32,73 | Zubehör | | | | € 53,00* | € 63,07 | Zubehör | | | | € 4.860,00* | € 5.783,40 | Zubehör | | | | € 1.746,00* | € 2.077,74 | Zubehör |  | | | € 13,50* | € 16,07 | Zubehör |  | | | € 23,00* | € 27,37 | Zubehör | | | | € 121,00* | € 143,99 | Zubehör | | | | € 174,00* | € 207,06 |
|  |  |
|
 |
|
|