Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Modul-Container Typ WHG 250 K, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-115-733
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  115-733
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Modul-Container Typ WHG 250 K, verzinkt, mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z) Nr. Z-38.5-177 des DIBt, zur Lagerung von Flüssigkeiten aller VbF-Klassen (AI-AIII und B) und Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) zugelassen (technische Lüftung zur Gewährleistung des erforderlichen Luftwechsels notwendig), geschlossene Bauart mit Wänden und Dach aus verzinkten Trapezblechen, 2-flügelige Drehtür mit Sicherheitsschloss an der kurzen Containerseite, integrierte Auffangwanne aus feuerverzinktem Stahl mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z) Nr. Z-38.5-176 des DIBt, Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 571-1 mit Werksprüfzeugnis, herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene, Spritzschutz durch verzinkte Flüssigkeitseinleitbleche, 30 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion, incl. Kranösen und Lüftungsgittern, vorbereitet zur Bodenverankerung auf bauseitig erstelltem Streifenfundament, Anlieferung komplett montiert, Außenmaße (BxTxH): 2215 x 5095 x 2350 mm, lichte Innenmaße (BxTxH): 2000 x 4830 x 2000 mm, lichte Türmaße (BxH): 1750 x 1910 mm, Auffangvolumen: 1300 l, Traglast b. g. v. Last: 1000 kg/m², Dachlast: 100 kg/m², Gewicht: ca. 1280 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Umweltschutz, Gefahrstofflagerung > Lagersysteme zur Außenaufstellung > Modul-Container
Weitere Suchbegriffe: Außenlagerung, Gefahrstoff-Depots, IBC-Lager, KTC, Lagercontainer, Safe-Depots, Schadstoff-Depots, Sicherheits-Depots, Umweltcontainer, Safe-Tanks
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios 20 Tage Frei Haus € 4.362,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Denios
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4.362,00* €  5.190,78 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 40,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Antikondensbeschichtung Typ3
Denios
158-114
€ 194,00* € 230,86
Zubehör
Auffahrrampe aus Aluminium, 19kg,900x940
Denios
115-786
€ 191,00* € 227,29
Zubehör
Auffahrrampe höhenverstellbar aus Stahl
Denios
126-133
€ 182,00* € 216,58
Zubehör
Beleuchtung-WHG Schalter außen (2x36 W)
Denios
115-694
€ 319,00* € 379,61
Zubehör
Einbauregal Typ ER 10 f. Modul-Container
Denios
115-774
€ 163,00* € 193,97
Zubehör
Einbauregal Typ ER 20 f. Modul-Container
Denios
115-776
€ 253,00* € 301,07
Zubehör
Ex-Beleuchtung-WHG Schalter außen (2x36)
Denios
115-696
€ 551,00* € 655,69
Zubehör
Ex-Lüftung mit Potentialausgleich f. WHG
Denios
115-703
€ 965,00* € 1.148,35
Zubehör
Fasspalette (liegende Lagerung) verzinkt
Denios
114-557
€ 79,50* € 94,61
Zubehör
Gitterrostboden 1000 mm f.Regal Typ ER10
Denios
115-782
€ 26,50* € 31,54
Zubehör
Gitterrostboden 2000 mm f.Regal Typ ER20
Denios
115-783
€ 51,50* € 61,29
Zubehör
Heizung 6 KW Ex T3, 400 V Umluft für WHG
Denios
115-727
€ 4.720,00* € 5.616,80
Zubehör
Heizung für Modul-Container, 5KW / 400V
Denios
115-725
€ 1.695,00* € 2.017,05
Zubehör Kragarm für Regalstützen
Denios
104-045
€ 12,70* € 15,11
Zubehör
Regalstützen für Modul-Container
Denios
115-781
€ 22,50* € 26,78
Zubehör
Regalwanne 1000 mm für Regal Typ ER 10
Denios
115-784
€ 117,00* € 139,23
Zubehör
Regalwanne 2000 mm für Regal Typ ER 20
Denios
115-785
€ 169,00* € 201,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG