Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Produktbeschreibung:
Combi-Regal 2 L8-I lackiert, Anbaufeld, mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1, DIBt Berlin und den neuen Richtlinien der StaWa-R zur Lagerung von Flüssigkeiten aller VbF-Klassen (AI-AIII und B) und Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) zugelassen, Anbaufeld als schraubloses Steckregal mit einem fertig montierten stabilen Stützrahmen, Traversen durch 50 mm Rasterlochung höhenverstellbar, Regalrahmen und Traversen pulverbeschichtet RAL 5010, enzianblau, verzinkte Einleitbleche und integrierte, verzinkte Auflageschienen mit Durchschubsicherungen, integrierte Auffangwanne aus Stahl mit hochwertiger 2K-PUR Lackierung RAL 5010, enzianblau, Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 571-1 mit Werksprüfzeugnis, 100 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion, erweiterbar durch Anbauelemente, einfache Montage anhand mitgelieferter Aufbauanleitung, Außenmaße (BxTxH): 2790 x 1350 x 2505 mm, Lagerebenen: 2, Lichte Fachbreite: 2700 mm, Lichte Fachtiefe: 1300 mm, Auffangvolumen: 480 l, max. Traglast je Fassauflage: 350 kg, max. Fachlast b. g. v. Last: 1400 kg, Lagerkapazität à 200 l: 8 Fässer liegend, Gewicht: ca. 360 kg
Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.