Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Combi-Regal 4 S24-I lackiert, Anbaufeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420BLB-115-553
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  115-553
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Combi-Regal 4 S24-I lackiert, Anbaufeld, mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1, DIBt Berlin und den neuen Richtlinien der StaWa-R zur Lagerung von Flüssigkeiten aller VbF-Klassen (AI-AIII und B) und Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) zugelassen, Anbaufeld als schraubloses Steckregal mit einem fertig montierten stabilen Stützrahmen, Traversen durch 50 mm Rasterlochung höhenverstellbar, Regalrahmen und Traversen pulverbeschichtet RAL 5010, enzianblau, verzinkte Einleitbleche und integrierte Durchschubsicherungen in allen Lagerebenen, herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste zur stehenden Lagerung in jeder Lagerebene, integrierte Auffangwanne aus Stahl mit hochwertiger 2K-PUR Lackierung RAL 5010, enzianblau, Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 571-1 mit Werksprüfzeugnis, 100 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion, erweiterbar durch Anbauelemente, einfache Montage anhand mitgelieferter Aufbauanleitung, Außenmaße (BxTxH): 2790 x 1330 x 3705 mm, Lagerebenen: 3, Lichte Fachbreite: 2700 mm, Lichte Fachtiefe: 1300 mm, Auffangvolumen: 480 l, Traglast b. g. v. Last: 1000 kg/m², max. Fachlast b. g. v. Last: 3000 kg, Lagerkapazität à 200 l: 24 auf Gitterrost oder auf Chemiepalette oder 18 auf Europalette, Gewicht: ca. 612 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Umweltschutz, Gefahrstofflagerung > Gefahrstoff- und Fassregale > Combi-Regale
Weitere Suchbegriffe: Combi-Regale, Fassregale, Gefahrstoffregale, Lagerregale, Palettenregale mit Auffangwannen, Sicherheitsregale
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
15 Tage
Frei Haus
€ 1.676,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,00*
€ 1.994,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
115-083
€ 39,50*
€ 47,01
Zubehör
Denios
114-437
€ 596,00*
€ 709,24
Zubehör
Denios
115-537
€ 489,00*
€ 581,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG