Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leuchtstoffröhrenbox mit Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-115-304
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  115-304
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Leuchtstoffröhrenbox mit Klappdeckel, zur umweltgerechten Sammlung und zum Transport von Leuchtstoffröhren, Rahmenkonstruktion aus verzinktem Stahlblech 2,8 mm, Bodenfreiheit durch Sockelfüße, Kranösen, Klappdeckel an der Oberseite incl. Sicherheitsschloss mit Spezialschlüssel als Handgriff, Grundfläche (BxT): 1630 x 615 mm, Höhe (ohne/mit Stapelecken): 900/965 mm, Kapazität: ca. 800 Röhren mit 26 mm oder 320 Röhren mit 38 mm Durchmesser

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Entsorgung, Reinigung > Abfallsammlung in der Produktion > Leuchtstoffröhrenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungen, Entsorgungsbehälter, Leuchtstoffröhrenboxen
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 598,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,00*
€ 711,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG