Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ballonkarre BK-60, Luftbereift, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-115-246
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  115-246
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Ballonkarre mit Luftbereifung, geeignet für 30- und 60-Liter-Ballons, sowie 60-Liter-Stahl- und Kunststofffässer, gewährleistet den sicheren Transport (zusätzliche Sicherungskette optional lieferbar), mit geeigneter Auffangwanne (optional lieferbar) auch als Abfüllstation einsetzbar, feuerverzinkt, Abmessungen (BxTxH): 470 x 530 x 1170 mm, Rad-ø: 200 mm, max. Kapazität: 1 Ballon à 60 l oder 1 Gasflasche à 33 l, Gewicht: ca. 17 kg, Traglast: 120 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Umweltschutz, Gefahrstofflagerung > Gasflaschenlagerung > Gasflaschenwagen aus Stahl und PE
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 185,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
129-038
€ 109,00*
€ 129,71
Zubehör
Denios
133-938
€ 9,50*
€ 11,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG