Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gefahrstoffregal GKG 1060-V, Grundfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420BLB-114-983
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  114-983
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Gefahrstoffregal GKG 1060-V, Grundfeld, besonders zur Lagerung von Säuren und Laugen geeignet, Grundfeld als schraubloses Steckregal mit zwei verzinkten Stützrahmen und zusätzlicher Pulverbeschichtung RAL 5010, enzianblau, verzinkte Traversen durch 25 mm Rasterlochung höhenverstellbar, ein Polyethylen-Wannenboden als unterste Lagerebene, drei weitere Lagerebenen durch verzinkte Gitterroste, individuell erweiterbar durch Anbauelemente, einfache Montage anhand mitgelieferter Aufbauanleitung, Außenmaß Regal (BxTxH: 1056 x 645 x 2200 mm, Volumen des Wannenbodens: 1 x 30 l, max. Fachlast b. g. v: 200 kg, Gewicht: ca. 47 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Umweltschutz, Gefahrstofflagerung > Gefahrstoff- und Fassregale > Gefahrstoffregale
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregale, Gefahrstoffregale, Kleingebinderegale, Lagerregale, Steckregale, Varioregale, Wannenregale, Chemikalienregale, Säureschutz-Regale
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 335,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,00*
€ 398,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
115-038
€ 49,50*
€ 58,91
Zubehör
Denios
115-021
€ 41,00*
€ 48,79
Zubehör
Denios
115-026
€ 69,50*
€ 82,71
Zubehör
Denios
115-040
€ 75,50*
€ 89,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG