Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aufbauregal Typ ARK 1, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420BLB-114-559
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  114-559
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanisterregal

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Aufbauregal Typ ARK 1 für 3 Fässer à 30 Liter oder 2 Kanister à 60 Liter auf Führungsschienen, stabile Stahlrahmenkonstruktion mit Auflage, liegende Kanisterlagerung, stapelbar, zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung, Außenmaße B x T x H: 835 x 600 x 790 mm, Traglast b. g. v. Last: 680 kg, Stapelbar: 3-fach, Lagerkapazität: 3 Fässer à 60 l / 2 Kanister à 60 l, Gewicht: ca. 31 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Umweltschutz, Gefahrstofflagerung > Gefahrstoff- und Fassregale > Aufbau- und Fassregale
Weitere Suchbegriffe: Abfüllhilfen, Abfüllhilfen, Abfüllstationen, Aufbauregale, Kanisterregale, Kleingebinderegale, Lagerregale, Stapelregale
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 205,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG