Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Markierungsband nachl. Fo 25mx25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Denios
Artikel-Nr.:  420AS-173-731
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  173-731
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Nachleuchtende Bänder als Leit- und Detailmarkierungen für Rettungswege. EVERGLOW Langnachleuchtede Leit- und Detailmarkierungen ergänzen und optimieren Ihre betriebliche Sicherheitskennzeichnung. Alle EverGlow, Nachleuchtprodukte verfügen über eine Leuchtkraft, die mindestens 650 % über der DIN 67510 liegt und Leuchtzeiten von 35 - 50 Stunden realisieren. EVERGLOW HI 150 Folie langnachleuchtend beschichtet, 0,4 mm stark, grüngelb, selbstklebende Folie, lieferbar in 2 Breiten, Länge 25 m, Innerhalb eines Leitsystems schnell und präzise zu verarbeiten. 35 Stunden Leuchtkraft, Einsatz auf sauberem und glattem Untergrund, Material: Folie- HI 150, Maße L x H: 25 m x 25 mm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Kennzeichnung und Absperrungen > Schilder, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Denios 2 Tage Frei Haus € 96,50*
Denios 3 Tage Frei Haus € 96,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Denios
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  96,50* €  114,84 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 40,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG