Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

R-Schild Rettungsweg re. Alu 400x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikel-Nr.:  420AS-173-718
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  173-718
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsweg_rechts

Produktbeschreibung:
Rettungsschild Rettungsweg rechts gemäß BGV A 8 und DIN 4844, langnachleuchtend gemäß DIN 67510. Unverzichtbare Sicherheitshinweise für jeden Betrieb. Alle EVERGLOW, Nachleuchtprodukte verfügen über eine Leuchtkraft, die mindestens 650 % über der DIN 67510 liegt und Leuchtzeiten von 35 bis 50 Stunden realisieren. mEVERGLOW Vorschriften, und normenkonforme Sicherheitskennzeichnung auf höchstem Niveau ein Plus für Ihre Sicherheit! Empfohlen für die Kennzeichnung in neuen Objekten, Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung, Materialien: EVERGLOW HI 150 Aluminium langnachleuchtend beschichtet, 35 Stunden Leuchtkraft, 0,52 mm stark. Material: Aluminium geprägt Maße B x H: 200x200 mm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Kennzeichnung und Absperrungen > Schilder, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 5,90*
€ 16,90*
Denios
€ 5,90*
€ 16,90*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG