Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Auffangerät, mitlaufend, MAGIC, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420AS-172-862
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  172-862
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
MAGIC frei mitlaufendes Gerät, 15 m, Aluminium, klein, leicht, stufenlos verstellbar, mit 2 x STAK Karabiner an Ø 12 mm Kernmantelseil, genähte Endverbindung EN-Norm 353-2, Einsatz auf Leitern oder Hochregallägern. Seillänge: 15 m

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Persönliche Schutzausrüstung (PSA) > Absturzsicherungen
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherungen, Mitlaufende Auffanggeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 142,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
172-869
€ 35,50*
€ 42,25
Zubehör
Denios
172-868
€ 17,90*
€ 21,30
Zubehör
Denios
172-867
€ 71,00*
€ 84,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG