Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Absaugarm Gelenk aussen 4,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420AS-172-577
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  172-577
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Absaugarm, 4,0 m mit außenliegenden Gelenken zur Wandmontage. effiziente Reduzierung von Schadstoffemissionen beim Schweißen, Schleifen und Schneiden, Absaugarm für Rauch, Gas und Staub. Das robuste Parallelogramm-Gestell ist mit zwei Hydraulikdämpfern ausbalanciert und liegt außerhalb des Schlauches. ungehinderter Luftstrom, leicht beweglich, optimale Positionsstabilität, inklusive strömungsoptimierter Erfassungshaube entsprechend den Empfehlungen der BGR 121, PVC-Schlauch (Ø 160 mm) und eingebaute Drosselklappe, Optionales Zubehör:, Abluftventilator für Absaugarme mit außenliegenden Gelenken zur direkten Montage auf der Absaugarm Wandkonsole, Bestell-Nr. 173500, Turbo-Abluftventilator mit Patronenfilter, Bestell-Nr. 172517, Ersatzfilterpatrone, Bestell-Nr. 172570, Motorschutzschalter im Aufputzgehäuse, Bestell-Nr. 172578, Länge: 4,0 m

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Arbeitsplatzabsaugungen, Luftreinigung und Steighilfen > Absaugarme, Punktaubsaugungen
Weitere Suchbegriffe: Lüftungstechniken, Absauganlagen, Absaugarme, Absauggeräte, Absaugventilatoren, Arbeitsplatzabsaugungen, Punktabsaugungen, Sauggebläse, Schweißrauchabsauganlagen
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
15 Tage
Frei Haus
€ 872,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,00*
€ 1.037,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
172-578
€ 86,50*
€ 102,94
Zubehör
Denios
172-500
€ 806,00*
€ 959,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG