Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chem.Schutz-Overall CoverChem Plus Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-170-433
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  170-433
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Chemikalienschutz-Overall CoverChem Plus®, Persönliche Schutzausrüstung schützt den Träger vor schädigenden Einflüssen. Die Lösung für aggressive Agenzien, CE / PSA Kategorie III, Typ 3, 4, 5, 6, Qualität: EN 466, Flüssigkeitsdicht EN 465, Sprühdicht EN 13982-1, Partikeldicht EN 13034, begrenzt Spritzdicht EN 1073-2: 2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel EN 14126: 2003, Infektionsschutz gegen Blut und Viren EN 1149-1, Innenseite antistatisch EN 369, Schutz gegen Öle und Schmierstoffe, Einsatzbereiche: Umgang mit organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien und biologischen Gefahrstoffen, die Lösung für aggressive Agenzien, getestet an 100 Chemikalien (Permeationsdaten liegen vor), flüssigkeitsdicht, überklebte Nähte, Reißverschluss mit doppelter, verklebbarer Abdeckung, zusätzliche abklebbare Kinnabdeckung, Daumenschlaufe, Kapuze mit Gesichtsgummi, Arm- und Beingummi, dichter Maskenabschluss, Farbe: grau, Größe: XL

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Persönliche Schutzausrüstung (PSA) > Schutzbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Overall, Overalls, Schutzoverall, Arbeitsbekleidungen, Chemikalienschutz-Overalls, Einweganzüge, Schutzanzüge, Schutzoveralls
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 59,80*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG