Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD- Herren-Berufskittel Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-170-425
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  170-425
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
ESD-Schutzbekleidung, Herren-Kittel, Elektrostatisch ableitfähige Schutzbekleidung, nach DIN EN 1149-1, gemäß DIN EN 10 015-1 und DIN EN 61340-5-1, Optimal für den Einsatz in der Elektronik-Industrie. Vermeidung von Entladungsfunken, Erdung der Person über das Schuhwerk vorausgesetzt, Hautsympathisch, Sehr gute Oberflächen- und Durchgangswiderstände, 63 % Polyester/35 % Baumwolle/ 2 % Resistat®-Leitfäden, leitfähiger Faden in Gitterstruktur 5 x 5 mm, Ausstattung: verdeckte Druckknöpfe ohne Brusttasche 1 Brustinnentasche (nur Herrenmodell) 2 Seitentaschen Ärmel mit verstellbarem Druckknopfverschluss, Modell: Herren, Größe: M

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Persönliche Schutzausrüstung (PSA) > Schutzbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbekleidung, Schutzbekleidung, Laborkittel, ESD-Kittel, ESD-Bekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 45,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG