Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerlöscher-Wandhalter 1FL Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikel-Nr.:  420AS-169-985
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  169-985
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Feuerlöscher-Wandhalter, für 1 Feuerlöscher, rot, ideal für öffentliche Gebäude, Büros, Hotels, Ausstellungen etc. im Ernstfall sofort griffbereit, für 1 Feuerlöscher, für alle gängigen 6 bis 12 kg Löscher, aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) 100 % recycelbar, robust, chemikalienbeständig und rostfrei, vertiefte Löscherstandfläche für sicheren Stand aller gängigen 6 bis 12 kg Löscher, inkl. Feuerlöscherpiktogramm und Zurrgut mit Klettband, wahlweise in 3 Farben lieferbar. Ausführung: für 1 Löscher, Maße B x T x H (mm) :400 x 340 x 850, Farbe: rot

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Erste-Hilfe und Notfall Produkte > Feuerlöscher, Löschdecken
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 49,00*
Denios
Frei Haus
€ 49,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG