Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anti-Statik-Matte 1 mit Erdungsknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-165-543
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  165-543
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Anti-Statik-Matte 1, mit Erdungsknopf, 91 x 150 cm, mit Erdungskabel / Druckknopf, Schützen Mitarbeiter und empfindliche Geräte, vor statischer Aufladung, schützt Mitarbeiter und Geräte vor selbsterzeugter statischer Aufladung, Antistatik-Matten beugen dem vor, erhöhter Komfort und Sicherheit, die Matte ist eine Kombination von fester laminierter Oberfläche auf dämpfendem Schaumvinyl, ausgestattet mit einem 10 mm Druckknopf und einem Erdungskabel, Rautenoberfläche für hohe Rutschfestigkeit und einfache Drehbewegungen auf der Matte, elektrostatische Aufladung (Geh-Test) erfüllt ISO 6356 und EN 1815, Brandschutzklasse C (sI), getestet nach EN 13 501-1, Durchgangswiderstand R(v) 10(6) - 10(9) Ohm, R(H) 10(6) - 10(9) Ohm, nach Prüfnorm (EL 61340-4-1, Klasse DIF), 4 abgeschrägte Kannten für stolperfreien Zugang, Typ: Anti-Statik 1, Ausführung: Matte, Maße B x L: 91 x 150 cm, Materialstärke: 14,3 mm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Sicherheitszubehör > Erdungsgeräte
Weitere Suchbegriffe: ESD-Matten, Anti-Statik-Matten, Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Bodenmatten, Sicherheitsmatten, Bodenbelag
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
10 Tage
Frei Haus
€ 269,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
165-115
€ 25,50*
€ 30,35
Zubehör
Denios
165-114
€ 19,80*
€ 23,56
Zubehör
Denios
165-116
€ 25,00*
€ 29,75
Zubehör
Denios
165-109
€ 14,20*
€ 16,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG