Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Univ.-Notdusche,Körper+Augen,frostsicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420AS-165-453
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  165-453
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Vollkörper und Augendusche, freistehen, beheizt und isoliert für den Außenbereich, Ex-geschützt Zone I und II G EExe II T6, frostsicher bis -15°C, Vollkörper- und Augendusche als Standdusche, Rohr und Rohrverbindungsteile aus feuerverzinktem Stahl, zusätzlich isoliert, weiße PE-Ummantelung mit weiß / grünen Sicherheitsstreifen, Flussregler für die Augen- und Gesichtsdusche mit Klapp- und Schutzdeckel als Auslösung für die Augendusche, Augensprüh-Perlatoren, Heizung mittels selbstregulierenden Begleitheizkabels, Betätigung als Körperdusche mittels Zugstange, frostsicher bis -15°C, geprüft nach DIN EN 15154-1 mit DVGW, Typ EXP-EH 5 G / 45 G, optional Fußpedal zum Öffnen der Augendusche und beheiztes Untergrunderweiterungsrohr, Wasseranschluss: 1 1/4, Abgabemenge: 60 l/min. bei 1,5 bar Fließdruck, Maße B x T x H (mm): 850 x 340 x 2230 mm ca. 25 kg, Anschluss: 230 V, 50 Hz

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Erste-Hilfe und Notfall Produkte > Vollkörper-, Augen- und Gesichtsduschen
Weitere Suchbegriffe: EN 15161, Notfallduschen, EN-Duschen, Körperduschen, Augen- und Gesichtsduschen, Sofort-Hilfe-Maßnahmen, Vollkörperduschen, Augen- und Gesichtsduschen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Denios
Frei Haus
€ 3.228,00*
7 Tage
Frei Haus
€ 3.228,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.228,00*
€ 3.841,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG