Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

kleine Handschaufel,Kunststoff, L=310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-165-377
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  165-377
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Schneeschaufel ideal für den Umgang mit Streusalz und anderen aggressiven Stoffen, korrosionsfrei, da aus Kunststoff (Polypropylen - PP) gefertigt, ideal für den Umgang mit Streusalz und anderen aggressiven Stoffen, hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht sorgen für ergonomisches Arbeiten und lange Haltbarkeit, Oberfläche ist nicht haftend und absolut korrosionsbeständig, UV-stabilisiert, bruchfest, Gesamthöhe mm: 310 mm, Schaufelmaße: L x B x H mm: 190 x 140 x 75 mm, Ausführung: Handschaufel

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Streugutbehälter und Schaufeln > Schaufeln
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
€ 5,90*
€ 9,90*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG