Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gummi-Anti-Rutsch-Läufer, Feinrillen sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-165-090
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  165-090
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Gummi-Anti-Rutsch-Läufer, Feinrillen, schwarz, 100 cm x 10 m, reduziert Rutschgefahr, erhöht Arbeitssicherheit, geeignet für alle industriellen Umgebungen und Einsatzbereichen wo Rutschgefahr reduziert werden soll, Gummi-Läufer mit hervorragendem Abnutzungs- und Reißwiderstand, auch geeignet für LKWs oder Werkzeugkarren, resistent gegen zahlreiche Säuren und Chemikalien, Ausstattung: Feinrillen, Ausführung: Rolle, Maße B x L: 100 cm x 10 m, Stärke (mm): 3, Gewicht: 32 kg, Farbe: schwarz

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Schutz- und Arbeitsplatzausrüstungen > Anti-Ermüdungsmatten und -rollen
Weitere Suchbegriffe: Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutsch-Beläge, Arbeitsplatzmatten, Gummimatten, Bodenbeläge, Bodenmatten, Laufmatten, Bodenbelag, Sicherheitsmatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
10 Tage
Frei Haus
€ 99,50*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG