Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ruheraumliege


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-164-959
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  164-959
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Ruheraumliege, Kopfteil verstellbar, Kunstlederbezug, Schaumpolster 60 mm, Liegefläche 200 x 70 cm,, Gemäß §31 der Arbeitsstätten Richtlinie (ASR) und den Forderungen des Mutterschutzgesetzes, muss Arbeitnehmerinnen, die ihre Tätigkeit, vorwiegend im Stehen ausüben, sowie werdenden und stillenden Müttern die Möglichkeit, gegeben werden, sich in einem geeigneten Raum, auf einer Liege auszuruhen, Liegefläche 2.000 x 700 mm, Sitz-Höhe 500 mm, Schaumpolster 60 mm stark, Kunstlederbezug, schwarz, pflegeleicht, strapazierfähig, schmutzabweisend, Kopfteil mehrstufig verstellbar, Untergestell aus Vierkantprofilen, stabil und belastbar, pulverbeschichtet, integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Erste-Hilfe und Notfall Produkte > Liegen und Krankentragen
Weitere Suchbegriffe: Krankenliegen, Krankentragen, Ruheraumliegen
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 277,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
164-968
€ 16,80*
€ 19,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG