Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbandkasten Office m. Füllung DIN13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-164-914
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  164-914
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Verbandkasten Office m. Füllung DIN 13157, Kunststoff, weiß, Wandhalterung, 26 x 16 x 7 cm, Überlassen Sie beim Thema Erste Hilfe nichts dem Zufall. Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter, die Unfallverhütungsvorschriften schreiben je nach Betriebsart und -größe Erste-Hilfe-Ausstattungen vor. Füllung nach DIN 13 157, 1-türiger Schrank aus schlagzähem Kunststoff, weiß, mit Scharnier und Verschluss, Einsatzschale für Kleinteile, Wandhalterung, Maße B x T x H: 260 x 160 x 70 mm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Erste-Hilfe und Notfall Produkte > Erste-Hilfe-Koffer
Weitere Suchbegriffe: Notfallkoffer, Office Verbandkasten, Rettungskoffer, Sanitätskoffer, Verbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskästen, Erste-Hilfe-Kästen, Verbandkästen, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Denios 5 Tage € 5,90* € 24,50*
Denios 7 Tage € 5,90* € 24,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Denios
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  24,50* €  29,16 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 40,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG