Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

G-Schild "Atemschutz benu.." Fo 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420AS-164-838
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  164-838
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Gebotsschild Atemschutz benutzen, (BGV A 8), Selbstklebende Folie, bedruckt, lichtecht und lange haltbar, Einsatz auf sauberem und glatten Untergrund, Temperaturbereich: -40°C bis + 100°C, Material: Folie, Durchmesser: 200 mm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Kennzeichnung und Absperrungen > Schilder, Sicherheitskennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssymbole, Kennzeichnungen, Gebotsschilder, Sicherheitsschilder
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
€ 5,90*
€ 4,20*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG