Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chemiehandschuhe, Gr. 11, VE = 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420AS-163-614
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  163-614
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Chemie-Handschuhe, PSA-Kategorie III, Vorschlag Lieferant: PVC-getauchter Baumwoll-Strickhandschuh, mit heißversiegelter PVC Stulpe, durch spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung besonders ÖL und chemikalienbeständig, antibakteriell behandeltes Strickgewebe, dadurch allergiefrei, Lebensmittelsicher (Food safe), Gesamtlänge 60 cm, Größen: 8 | 9 | 10 | 11, Normen: CE CAT. III (EN 388: 4,1,2,1), (EN 374-2), (EN 374-3: 5,6,3,2), Handschuh aus weicher Baumwollqualität, PVC-getaucht, mit heißversiegelter PVC-Stulpe, durch spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung besonders öl- und chemikalienbeständig, antibakteriell behandeltes Strickgewebe, dadurch besonders lebensmittelsicher, Extra lange Stulpe, gemäß EN 388, 4142 gemäß EN 374, 5632, Anwendungsbereiche: Nahrungsmittel- und Mineralölindustrie, Chemie, Maschinenbau, Größe: 11, VE: 1 Paar, Farbe: blau, Kategorie: III, Länge mm: 600 mm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Persönliche Schutzausrüstung (PSA) > Handschutz, Hautschutz
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
€ 5,90*
€ 27,50*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,50*
€ 32,73
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG