Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schmutzfangmatte Typ OM 8.10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-162-156
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  162-156
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Schmutzfangmatte OM 8.10 für Außenbereich, schwarz, 12 mm Stärke, 75 x 100 cm, geeignet zum Abstreifen und Entfernen des Schmutzes von Schuhen, extrem haltbarer Naturgummi, widersteht Kälte und Chemikalien, Reinigung mit Wasserstrahl oder Ausschütteln, rutschfeste Oberfläche, Noppen an der Unterseite für allseitigen Wasserablauf hinterlassen eine saubere, trockene Oberfläche, Maße B x L: 75 x 100 cm, Stärke: 12 mm, Farbe: schwarz

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Schutz- und Arbeitsplatzausrüstungen > Schmutzfangmatten für Innen- und Außenbereiche
Weitere Suchbegriffe: Anti-Rutsch-Beläge, Fußmatten, Anti-Rutsch-Belag
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
10 Tage
Frei Haus
€ 43,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
162-159
€ 17,30*
€ 20,59
Zubehör
Denios
123-234
€ 11,00*
€ 13,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG