Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handschuh Dermatril P, 28 cm, Gr. 9


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-158-242
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  158-242
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Handschuh Dermatril P, 28 cm, Gr. 9, Einmalhandschuh (Kategorie III) aus Nitril, (Schichtstärke 0,2 mm für erhöhte chemische, Beständigkeit), verpackt in praktischem Spenderkarton zur Einzelentnahme, für Laborarbeiten, Untersuchungen, Probenentnahmen, Reinigung, Umgang mit Lebensmitteln, frei von allergieauslösenden Stoffen, Schutz vor Kontakt mit Zytostatika, ungepudert, geraute Fingerkuppen, sehr gute mechanische Beständigkeit, zugelassen nach EN 388 und EN 374 (vollwertiger Chemikalienschutz JKL), Größe: 9, Verpackungseinheit: 25 Paar, Farbe: blau, Länge: 28 cm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Persönliche Schutzausrüstung (PSA) > Handschutz, Hautschutz
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Nitril-Handschuhe, Einmalhandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
€ 5,90*
€ 15,20*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
1 Paket enthält 25 Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG