Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Untergest.865mm f.GF-Arbeitspl.B1/C1/C1+


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-158-191
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  158-191
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Untergestell für stehendes Arbeiten am Gefahrstoffarbeitsplatz B1, C1 und C1+, Feinstahlblech, RAL 7035 lichtgrau, Höhe: 865 mm, Breite: 900 mm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Arbeitsplatzabsaugungen, Luftreinigung und Steighilfen > Gefahrstoffarbeitsplätze
Weitere Suchbegriffe: Untergestelle, Arbeitshilfen
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
30 Tage
Frei Haus
€ 242,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG