Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Icegrip Handschuh Gr. 8, 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-158-175
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  158-175
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Icegrip Handschuh Gr. 8, 10 Paar Kälteschutzhandschuh bis -50 Grad (kurzfristig) für den Umgang mit Lebensmitteln, Außen- und Transportarbeiten (Kategorie III), Innenhandprofilierung für gute Griffigkeit, atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend, mit Innenfutter und Strickbund, zugelassen nach EN 388 und EN 511, Größe: 8, Verpackungseinheit: 10 Paar, Farbe: schwarz/blau, Länge: 28 cm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Persönliche Schutzausrüstung (PSA) > Handschutz, Hautschutz
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshandschuhe, Kälteschutz-Handschuhe, Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 67,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,00*
€ 79,73
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG