Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camapur Dyneema Handschuh Gr.10, 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-158-171
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  158-171
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Camapur Dyneema Handschuh Gr.10, 10 Paar, Schnittschutzhandschuh für den Umgang mit scharfkantigen Materialien, Blech, Glas und Papier sowie alle Arbeiten, bei denen gleichermaßen Schnittschutz und Feinfühligkeit gefordert ist (Kategorie II), Dyneema, PU-beschichtet, für sehr gute Griffigkeit, nahtloses Trikot, Strickbund, mit exzellenter Passform, zugelassen nach EN 388, Größe: 10, Verpackungseinheit: 10 Paar, Farbe: weiß/grau, Länge: 24 cm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Persönliche Schutzausrüstung (PSA) > Handschutz, Hautschutz
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 86,50*
Denios
Frei Haus
€ 86,50*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,50*
€ 102,94
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG