Produktinformationen von Denios |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 420AS-158-149 Herst.-Nr.: 158-149 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Gefahrstoffarbeitsplatz B2 Basic, 1100 x 600 mm (H x T), 1200 mm breit, Für den sicheren und bedienerfreundlichen, Umgang mit Gefahrstoffen und zur Einhaltung, der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW), ein Frischluftschleier verhindert, dass gesundheitsgefährdende Dämpfe in den Arbeitsraum dringen, indem er sie gegen eine (zur leichten Reinigung klappbare) Prallplatte treibt, wo sie sicher erfasst und abgesaugt werden, das Entstehen einer explosionsfähigen Atmosphäre wird vermieden, mit Innenbeleuchtung Arbeitsplatte mehrere Optionen, siehe Zubehör, stabile, robuste Konstruktion aus Aluminium-Rohrrahmen und -Eckverbindern, Melaminharzbeschichteter Rückwand, bruchsicheren Acrylglas-Seitenscheiben und aufgesetzter, pulverbeschichteter (weißaluminium/RAL 9006) Stahlblech-Blende zum Aufstellen auf vorhandene Arbeitstische oder auf spezielle Untergestelle (s. unten: optionales Zubehör), Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige (inkl. Akku für Netzausfälle): optische und akustische Signalgebung bei Unterschreitung der Sollwerte, Lufttechnische Prüfung nach EN 14175 Teil 3, Abs. 5.4.4, vorbereitet für bauseitigen elektrischen Anschluss 230 V / 50 Hz, optionales Zubehör: 158173 - Arbeitsplatte Melaminharz 165548 - Arbeitsplatte aus säurebeständigem Mineralwerkstoff 158184 - Transparente Rückwand (Acrylglas) 117061 - Untergestell, vorbereitet für bauseitigen Abluftanschluss (NW/mm): 160 mm, Außenmaße (B x T x H): 1200 x 600 x 1100 mm, Innenmaße (B x T x H): 1165 x 500 x 855 mm, Arbeitsfläche (B x T): 1095 x 470 mm, max. Flächenlast: 600 N/m², Gewicht: 79 kg, Empf. Abluftmenge: 340 m³/h, Druckverlust (ca. PA): 40 ca. PA, Schallleistungspegel: 32 ca. dB(A) Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lüftungstechniken, Absauganlagen, Absauggeräte, Absaugventilatoren, Abzugsysteme, Gefahrstoffarbeitsplätze, Laborabsaugungen, Laborabzüge, Frischluftschleier |
|  |  |
|
|