Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gefahrstoffarbeitsplatz B1 Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420AS-158-146
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  158-146
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Gefahrstoffarbeitsplatz B1 Basic, 1100 x 600 mm (H x T), 900 mm breit, Für den sicheren und bedienerfreundlichen, Umgang mit Gefahrstoffen und zur Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW), ein Frischluftschleier verhindert, dass gesundheitsgefährdende Dämpfe in den Arbeitsraum dringen, indem er sie gegen eine (zur leichten Reinigung klappbare) Prallplatte treibt, wo sie sicher erfasst und abgesaugt werden, das Entstehen einer explosionsfähigen Atmosphäre wird vermieden, mit Innenbeleuchtung Arbeitsplatte mehrere Optionen, siehe Zubehör, stabile, robuste Konstruktion aus Aluminium-Rohrrahmen und -Eckverbindern, Melaminharzbeschichteter Rückwand, bruchsicheren Acrylglas-Seitenscheiben und aufgesetzter, pulverbeschichteter (weißaluminium/RAL 9006) Stahlblech-Blende zum Aufstellen auf vorhandene Arbeitstische oder auf spezielle Untergestelle (s. unten: optionales Zubehör), Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige (inkl. Akku für Netzausfälle): optische und akustische Signalgebung bei Unterschreitung der Sollwerte, Lufttechnische Prüfung nach EN 14175 Teil 3, Abs. 5.4.4, vorbereitet für bauseitigen elektrischen Anschluss 230 V / 50 Hz, optionales Zubehör: 158167 - Arbeitsplatte Melaminharz 165547 - Arbeitsplatte aus säurebeständigem Mineralwerkstoff 158176 - Transparente Rückwand (Acrylglas) 158191 - Untergestell, vorbereitet für bauseitigen Abluftanschluss (NW/mm): 160 mm, Außenmaße (B x T x H): 900 x 600 x 1100 mm, Innenmaße (B x T x H): 865 x 500 x 855 mm, Arbeitsfläche (B x T): 795 x 470 mm, max. Flächenlast: 600 N/m², Gewicht: 70 kg, Empf. Abluftmenge: 300 m³/h, Druckverlust (ca. PA): 34 ca. PA, Schallleistungspegel: 32 ca. dB(A)

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Arbeitsplatzabsaugungen, Luftreinigung und Steighilfen > Gefahrstoffarbeitsplätze
Weitere Suchbegriffe: Lüftungstechniken, Absauganlagen, Absauggeräte, Absaugventilatoren, Abzugsysteme, Gefahrstoffarbeitsplätze, Laborabsaugungen, Laborabzüge, Frischluftschleier
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Denios 30 Tage Frei Haus € 2.479,00*
Denios 30 Tage Frei Haus € 2.479,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Denios
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2.479,00* €  2.950,01 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 40,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Arbeitsplatte,Mineralwst o.MedienkanalB1
Denios
165-547
€ 239,00* € 284,41
Zubehör Platte Melamin f. GF-Arbeitsplatz B1
Denios
158-167
€ 68,00* € 80,92
Zubehör Rückw.transp. f. GF-Arbeitspl. B1+4/C1/+
Denios
158-176
€ 124,00* € 147,56
Zubehör Untergestell865mm f.GF-Arbeitspl.B1/C1/+
Denios
158-191
€ 236,00* € 280,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG