Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camapur Comf. weiß/grau, Gr. 9, 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-158-141
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  158-141
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Camapur Comf. weiß/grau, Gr. 9, 10 Paar, Polyamidhandschuh (Kategorie II) mit dünner, PU Beschichtung zur Anwendung bei der Verarbeitung von Metall, allgemeinen Montagearbeiten, in der Elektronikindustrie und für Arbeiten in der Feinmechanik, hohe mechanische Beständigkeit und sehr gute Griffigkeit, zusätzliche graue PU-Beschichtung für längere Standzeiten, nahtloses Trikot mit Strickbund, exzellente Passform, hautfreundlich und atmungsaktiv, zugelassen nach EN 388, Größe: 9, Verpackungseinheit: 10 Paar, Farbe: weiß/grau, Schichtstärke: 0,8 mm, Länge: 24 cm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Persönliche Schutzausrüstung (PSA) > Handschutz, Hautschutz
Weitere Suchbegriffe: Grobstrickhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Arbeitshandschuhe, PU-beschichtete Handschuhe, Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
€ 5,90*
€ 27,50*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,50*
€ 32,73
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG