Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Personenleitsyst. K230 schwarz-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-157-649
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  157-649
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Personenleitsyst. K230 schwarz-rot, zur Absicherung von Laufwegen, Lagerflächen, Maschinen, Durchgängen, etc. in Innenbereichen, Aluminium-Pfosten mit integriertem, selbstaufrollendem Gurt und 3 Gurtaufnahmen für ankommende Gurte, Fuß aus glasfaserverstärktem Polyamid mit 3 integrierten Dübelverankerungen zur Bodenbefestigung, Höhe Pfosten: 900 mm, Durchmesser Pfosten: 60 mm, Länge Gurt: 3000 mm, Durchmesser Fuß: 150 mm, Gewicht: 3 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Kennzeichnung und Absperrungen > Personenleitsysteme
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Denios
Frei Haus
€ 161,00*
7 Tage
Frei Haus
€ 161,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
157-643
€ 11,90*
€ 14,16
Zubehör
Denios
157-873
€ 13,70*
€ 16,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG