Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandkassette WK230, gelb-schwarz schraff


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-157-639
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  157-639
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Wandkassette WK230, gelb-schwarz schraff, zur Errichtung von Absperrungen ohne Pfosten, mit selbstaufrollendem Gurtband, aus hochbelastbarem ABS-Kunststoff, in 3 Stellungen fixierbar, mit Wandhalterung zum Anschrauben, Länge Gurt: 3000 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 110 mm, Gewicht: 1 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Kennzeichnung und Absperrungen > Personenleitsysteme
Weitere Suchbegriffe: Bandabsperrungen, Gurtabsperrbänder, Leitsysteme, Markierungsbänder, Personenleitsysteme, Pfosten, Gurtabsperrband, Markierungsband
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Denios
Frei Haus
€ 109,00*
7 Tage
Frei Haus
€ 109,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
157-643
€ 11,90*
€ 14,16
Zubehör
Denios
157-873
€ 13,70*
€ 16,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG