Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gelenk-Teleskopleiter Alu, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-156-982
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  156-982
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Gelenk-Teleskopleiter Alu, 3 m, lässt sich den unterschiedlichsten Arbeitssituationen durch teleskopartige Verschiebung, der äußeren Leiternteile anpassen,, ideal z. B. auch als Treppenleiter durch, stufenloses Verstellen der 4 integrierten, Holmverlängerungen, mit Einhandbedienungsbügel für eine schnelle und sichere Funktion der Leiter, auch einsetzbar als 1 oder sogar 2 Doppel-Stehleitern (z. B. mit eingehängter Arbeitsbühne/Ablage), geringes Staumaß für einfachen Transport, TÜV/GS-geprüft, nach EN 131 gefertigt, optionales Zubehör: Combi-Traverse für max. 17 cm Höhenausgleich auf Stufen/Absätzen etc. (Art.-Nr. 156980), Arbeitshöhe Arbeitsbühne: ca. 3,0 m, Arbeitshöhe Stehleiter: ca. 3,6 m, Arbeitshöhe Anlegeleiter: ca. 5,25 m, Stehleiterhöhe: ca. 2,05 m, Anlegeleiterlänge: ca. 4,2 m, Sprossenanzahl: 4 x 4, Gewicht: ca. 16 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Arbeitsplatzabsaugungen, Luftreinigung und Steighilfen > Leitern und Arbeitspodeste
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 372,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,00*
€ 442,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
156-980
€ 45,50*
€ 54,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG