Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

V-Schild "Mobilfunk verbot" Folie 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-148-601
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  148-601
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk verboten

Produktbeschreibung:
Verbotsschild Mobilfunk verboten, (BGV A 8), Selbstklebende Folie: bedruckt, lichtecht und lange haltbar, Einsatz auf sauberem und glatten Untergrund, Temperaturbereich: -40°C bis + 100°C, Material: Folie, Durchmesser: 100 m

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Kennzeichnung und Absperrungen > Schilder, Sicherheitskennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssymbole, Kennzeichnungen, Verbotsschilder, Sicherheitsschilder
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
€ 5,90*
€ 3,35*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG