Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Hocker Buche, m. Rollen, 420 - 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:   420AS-148-468
Hersteller:   Denios
Herst.-Nr.:   148-468
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung (stufenlos), gemäß DIN 68877, Kunststoff-Fußkreuz mit Rollen ohne Feststeller, Sitz aus Buchenschichtholz, ø ca. 350 mm, Höhenverstellung: 420 - 550 mm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Schutz- und Arbeitsplatzausrüstungen > Arbeitsdrehstühle, Stehhilfen
Weitere Suchbegriffe: Montagehocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Denios 5 Tage Frei Haus € 69,00*
Denios 6 Tage Frei Haus € 69,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Denios
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  69,00* €  82,11 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 40,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG