Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hochhitzehandschuh, Länge 30 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420AS-130-027
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  130-027
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Hochhitzehandschuh, Länge 30 cm, für Arbeiten mit hohen Dauertemperaturen, bis 500 Grad Celsius, Fäustling aus Aramidgewebe, mit Spezialisolation, mechanisch belastbar, besonders schnittfest, zugelassen nach EN 388, 407, 420, CE-Kat. III, Länge: 30 cm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Arbeitsplatzabsaugungen, Luftreinigung und Steighilfen > Schutzvorhänge und Schweißerschutzausrüstung
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshandschuhe, Handschuhe, Hitzeschutzhandschuhe, Hochhitzehandschuhe, Schweißzubehör, Strahlungs-/Kontakthitzeschutz
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 5,90*
€ 22,50*
Denios
€ 5,90*
€ 22,50*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG