Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitzehandschuh Typ B, Länge 30 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-130-025
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  130-025
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Hitzehandschuh Typ B, Länge 30 cm, geeignet für Anwendungsbereiche zwischen 500 bis 1000 Grad Celsius, zugelassen nach EN 388, 407, 420, CE Kat. III, Handinnenfläche: Aramidgewebe, Handrücken: aluminium-beschichtetes Aramid, Kontakthitze: 250 Grad Celsius, Strahlungshitze: 1000 Grad Celsius, Länge: 30 cm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Arbeitsplatzabsaugungen, Luftreinigung und Steighilfen > Schutzvorhänge und Schweißerschutzausrüstung
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshandschuhe, Handschuhe, Hitzeschutzhandschuhe, Hochhitzehandschuhe, Schweißzubehör, Strahlungs-/Kontakthitzeschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 54,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,00*
€ 64,26
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG