Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißerkissen aus Glasgewebe bis 500 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-130-021
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  130-021
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerkissen

Produktbeschreibung:
Schweißerkissen aus Glasgewebe bis 500 °, Schutz der Knie bei Schweißarbeiten auf heißem Untergrund, aus Glasgewebe (mit einseitiger Alufix-Beschichtung), hitzebeständig bis 500 Grad Celsius, einseitig feuchtigkeitsdicht (mit Silikonschicht, bis 250 Grad Celsius hitzebeständig), Maße (LxBxH): 400 x 400 x 40 mm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Arbeitsplatzabsaugungen, Luftreinigung und Steighilfen > Schutzvorhänge und Schweißerschutzausrüstung
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzkissen, Schweißerschutzkissen, Schweißzubehör
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 5,90*
€ 32,00*
Denios
€ 5,90*
€ 32,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG