Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tragbarer Schutzvorhang Typ TSV 1G, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420AS-130-012
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  130-012
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Tragbarer Schutzvorhang Typ TSV 1G, grün, mattgrün (für Schweißarbeiten), zugelassen nach EN 1598, ideal für häufig wechselnde Schweißplätze, leichte und dennoch robuste Konstruktion für den täglichen Betrieb, Komplettsatz inkl. Spannvorhang, aus transporttechnischen Gründen zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage, Maße (BxH): 1700 x 1400 mm, Gesamthöhe: 2000 mm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Arbeitsplatzabsaugungen, Luftreinigung und Steighilfen > Schutzvorhänge und Schweißerschutzausrüstung
Weitere Suchbegriffe: tragbare Schutzvorhänge, Schweißzubehör, Schweißschutzvorhang, Schweißschutzvorhänge, Schweißschutzabtrennungen
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
10 Tage
Frei Haus
€ 108,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG