Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fahrbarer Schutzvorhang Typ FSV 2, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420AS-130-010
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  130-010
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Fahrbarer Schutzvorhang Typ FSV 2, rot, Personen- und Inventarschutz bei Schweißarbeiten, 3-tlg. mobiler Schutzvorhang, bestehend aus einem Mittelteil und zwei Schwenkarmen, 4 Lenkrollen (davon 2 Rollen feststellbar), zugelassen nach EN 1598, Farbe: rotbraun, Maß Gesamt (BxH): 2000 x 3500 mm, Maß Mittelteil (BxH): 2000 x 1900 mm, Maß Schwenkarm (BxH): 2000 x 800 mm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Arbeitsplatzabsaugungen, Luftreinigung und Steighilfen > Schutzvorhänge und Schweißerschutzausrüstung
Weitere Suchbegriffe: Fahrbare Schutzvorhänge, Schweißzubehör, Schweißschutzvorhang, Schweißschutzvorhänge, Schweißschutzabtrennungen
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
10 Tage
Frei Haus
€ 328,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,00*
€ 390,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG