Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Streugutbehälter Typ CS 100, 100 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420AS-128-303
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  128-303
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Streugutbehälter Typ CS 100, 100 Liter, schlagfest und korrosionsunempfindlich, stapelbar, aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE), Stabiler Deckel mit integrierten Scharnieren, Aussparrungen im Bodenbereich ermöglichen sicheren Transport mittels Gabelstapler, Maße (BxTxH): 750 x 600 x 520 mm, Volumen: 100 l

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Streugutbehälter und Schaufeln > Streugutbehälter
Weitere Suchbegriffe: Streubehälter, Streusalzbehälter, Streugutschaufel, Streusalzschaufeln
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 182,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG