Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzmatte Typ CT 6.9, schw./gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-123-372
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  123-372
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Anti-Ermüdungsmatte Typ Typ CT 6.9, Matte, schw./gelb, 60 x 90 cm, für trockene Arbeitsbereiche, harte Vinyloberfläche mit Rautenmuster für optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer, resistent gegen die meisten industriellen Fette und Chemikalien, dicke Schaumvinylunterseite mit geschlossener Zellstruktur zum Schutz vor Ermüdung bei dauerhafter Stehtätigkeit, vibrationshemmend, abgeschrägte Kanten an den Längsseiten für einen stolperfreien Zugang, Maße B x L: 60 x 90 cm, Stärke: 14 mm, Gewicht: 4 kg, Farbe: schwarz/gelb

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Schutz- und Arbeitsplatzausrüstungen > Anti-Ermüdungsmatten und -rollen
Weitere Suchbegriffe: Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutsch-Matten, Bodenbeläge, Bodenmatten, Laufmatten, Sicherheitsmatten, Bodenbelag
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
10 Tage
Frei Haus
€ 99,50*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG